HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe verdichtete Leiter 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216826/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575533
Sonepar Artikelnummer
121117215
Hersteller Artikelnummer
216826/V
Hersteller Typ
216826/V
Hersteller Artikel Nr.:
216826/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.125 kg


