HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe verdichtete Leiter 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216830/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575557
Sonepar Artikelnummer
121117218
Hersteller Artikelnummer
216830/V
Hersteller Typ
216830/V
Hersteller Artikel Nr.:
216830/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.118 kg


