HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe verdichtete Leiter 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216814/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575472
Sonepar Artikelnummer
121117199
Hersteller Artikelnummer
216814/V
Hersteller Typ
216814/V
Hersteller Artikel Nr.:
216814/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.135 kg


