HAUPA - Einsatz Rohrkabelschuhe verdichtete Leiter 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216818/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575496
Sonepar Artikelnummer
121117205
Hersteller Artikelnummer
216818/V
Hersteller Typ
216818/V
Hersteller Artikel Nr.:
216818/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.132 kg


