HAUPA - Einsatz unisolierte Kabelschuhe für 211962

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211999
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179571
Sonepar Artikelnummer
121112694
Hersteller Artikelnummer
211999
Hersteller Typ
211999
Hersteller Artikel Nr.:
211999
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.111 kg


