HAUPA - Einsatz zu 211962 für Koax RG58-59-62-71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212000
Anwendung - sonstige
Pressform - Vierkantpressung
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82079091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179588
Sonepar Artikelnummer
121112695
Hersteller Artikelnummer
212000
Hersteller Typ
212000
Hersteller Artikel Nr.:
212000
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.111 kg
Systemzange verchromt ohne Einsätze im Koffer. Die Grundausstattung des Koffer-Sets beinhaltet: eine Zange, verchromt ohne Crimpeinsatz einen Innensechskantschlüssel (SW 2,5 mm) einen Maulschlüssel (SW 7) 2 Stück Ersatzschrauben (M4 x 10/M4 x 16mm) Spezifikationen: Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von Solarkontakten nahezu aller Steckersysteme Garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen Parallele Crimpbackenzustellung 30%ige Handkraftreduzierung durch optimale Hebelübersetzung Zwangssperre für zuverlässiges Vercrimpen, entriegelbar Crimpdruck nachstellbar Gute Handhabung durch optimale Schwerpunktlage Langer Hebelarm, dadurch Ein- und Zweihandbedienung möglich Leichter Austausch der Crimpeinsätze Anbaumöglichkeit einer Positionierhilfe zur Lagebestimmung des Verbinders mehrere Crimpstellen in einem Crimpgesenk


