Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einsatz zu 213040 für Durchm. 5,2 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einsatz  zu 213040 für Durchm. 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213046

  • Mit Schneidvorrichtung - Nein

  • Herkunftsland - HR

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923163211

Sonepar Artikelnummer

120101414

Hersteller Artikelnummer

213046

Hersteller Typ

213046

Hersteller Artikel Nr.:

213046

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.030 kg

zur Presszange 213020