HAUPA - Einsatz zu Aderendhülsen 6-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210765/E
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179618
Sonepar Artikelnummer
121112662
Hersteller Artikelnummer
210765/E
Hersteller Typ
210765/E
Hersteller Artikel Nr.:
210765/E
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.111 kg


