HAUPA - Einsatz zu Crimpzange nicht isolierte Messingkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210762/E
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179625
Sonepar Artikelnummer
121112659
Hersteller Artikelnummer
210762/E
Hersteller Typ
210762/E
Hersteller Artikel Nr.:
210762/E
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.111 kg


