Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einschlagbuchstaben 10 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einschlagbuchstaben 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130214

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 2.479 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923056322

Sonepar Artikelnummer

120096841

Hersteller Artikelnummer

130214

Hersteller Typ

130214

Hersteller Artikel Nr.:

130214

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.479 kg

Einschlagbuchstaben (A - Z), DIN 1451