Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einschlagzahlen 8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einschlagzahlen 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130204

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923056209

Sonepar Artikelnummer

120096846

Hersteller Artikelnummer

130204

Hersteller Typ

130204

Hersteller Artikel Nr.:

130204

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.650 kg

Einschlagzahlen (0 - 9) DIN 1451