Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einziehband Glasfaserstab 30 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einziehband Glasfaserstab 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143006

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 30 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39169010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923437114

Sonepar Artikelnummer

121112501

Hersteller Artikelnummer

143006

Hersteller Typ

143006

Hersteller Artikel Nr.:

143006

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

30 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.034 kg

Ø 3 mm, Länge 20/30 m, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5