HAUPA - Einziehperlonband 10 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150222
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Materialstärke des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923011468
Sonepar Artikelnummer
120096871
Hersteller Artikelnummer
150222
Hersteller Typ
150222
Hersteller Artikel Nr.:
150222
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
10 m
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.103 kg


