HAUPA - Einziehperlonband 10 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150232
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059262
Sonepar Artikelnummer
120096876
Hersteller Artikelnummer
150232
Hersteller Typ
150232
Hersteller Artikel Nr.:
150232
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.152 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, ohne zusätzliche Pilotfeder, Bandmaß 4 mm


