HAUPA - Einziehperlonband 10 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150241
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059323
Sonepar Artikelnummer
120096882
Hersteller Artikelnummer
150241
Hersteller Typ
150241
Hersteller Artikel Nr.:
150241
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
10 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.160 kg


