HAUPA - Einziehperlonband 15 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150224
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Materialstärke des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059149
Sonepar Artikelnummer
120096872
Hersteller Artikelnummer
150224
Hersteller Typ
150224
Hersteller Artikel Nr.:
150224
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
15 m
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.141 kg


