HAUPA - Einziehperlonband 15 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150234
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059279
Sonepar Artikelnummer
120096877
Hersteller Artikelnummer
150234
Hersteller Typ
150234
Hersteller Artikel Nr.:
150234
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.236 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, ohne zusätzliche Pilotfeder, Bandmaß 4 mm


