HAUPA - Einziehperlonband 15 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150243
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059347
Sonepar Artikelnummer
120096883
Hersteller Artikelnummer
150243
Hersteller Typ
150243
Hersteller Artikel Nr.:
150243
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
15 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.234 kg


