HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen 10 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150464
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139193
Sonepar Artikelnummer
120098496
Hersteller Artikelnummer
150464
Hersteller Typ
150464
Hersteller Artikel Nr.:
150464
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.158 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, mit 2 Ösen, Bandmaß 3 mm


