HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen 15 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150454
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139148
Sonepar Artikelnummer
120098492
Hersteller Artikelnummer
150454
Hersteller Typ
150454
Hersteller Artikel Nr.:
150454
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.139 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, mit 2 Ösen, Bandmaß 3 mm


