HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen, 2 Suchfedern 15 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150478
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923139285
Sonepar Artikelnummer
120098502
Hersteller Artikelnummer
150478
Hersteller Typ
150478
Hersteller Artikel Nr.:
150478
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
15 m
Gewindeanschluss:
Nein
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.260 kg


