HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen 20 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150456
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139155
Sonepar Artikelnummer
120098493
Hersteller Artikelnummer
150456
Hersteller Typ
150456
Hersteller Artikel Nr.:
150456
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.163 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, mit 2 Ösen, Bandmaß 3 mm


