HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen 25 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150458
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139162
Sonepar Artikelnummer
120098494
Hersteller Artikelnummer
150458
Hersteller Typ
150458
Hersteller Artikel Nr.:
150458
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.218 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, mit 2 Ösen, Bandmaß 3 mm


