HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen 25 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150470
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139223
Sonepar Artikelnummer
120098499
Hersteller Artikelnummer
150470
Hersteller Typ
150470
Hersteller Artikel Nr.:
150470
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.389 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, mit 2 Ösen, Bandmaß 3 mm


