HAUPA - Einziehperlonband 2 Ösen 5 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150450
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139124
Sonepar Artikelnummer
120098720
Hersteller Artikelnummer
150450
Hersteller Typ
150450
Hersteller Artikel Nr.:
150450
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.048 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, mit 2 Ösen, Bandmaß 3 mm


