HAUPA - Einziehperlonband 20 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150226
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923011482
Sonepar Artikelnummer
120096873
Hersteller Artikelnummer
150226
Hersteller Typ
150226
Hersteller Artikel Nr.:
150226
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
20 m
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.188 kg


