HAUPA - Einziehperlonband 20 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150236
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059286
Sonepar Artikelnummer
120096878
Hersteller Artikelnummer
150236
Hersteller Typ
150236
Hersteller Artikel Nr.:
150236
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.303 kg
aus gestrecktem Bayer-Perlondraht, schwarz, mit massiven Stahlendstücken, ohne zusätzliche Pilotfeder, Bandmaß 4 mm


