HAUPA - Einziehperlonband 20 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150245
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059378
Sonepar Artikelnummer
120096884
Hersteller Artikelnummer
150245
Hersteller Typ
150245
Hersteller Artikel Nr.:
150245
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
20 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.303 kg


