HAUPA - Einziehperlonband 25 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150247
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059392
Sonepar Artikelnummer
120096885
Hersteller Artikelnummer
150247
Hersteller Typ
150247
Hersteller Artikel Nr.:
150247
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.386 kg
Aus verstärktem BAYER-Perlonband, schwarz, mit starkem Stahlende, mit Suchfeder, ca. 120 mm lang


