HAUPA - Einziehperlonband 30 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150230
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059248
Sonepar Artikelnummer
120096881
Hersteller Artikelnummer
150230
Hersteller Typ
150230
Hersteller Artikel Nr.:
150230
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.244 kg
Aus verstärktem BAYER-Perlonband, schwarz, mit starkem Stahlende, mit Suchfeder, ca. 120 mm lang


