HAUPA - Einziehperlonband 30 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150239
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059309
Sonepar Artikelnummer
120096880
Hersteller Artikelnummer
150239
Hersteller Typ
150239
Hersteller Artikel Nr.:
150239
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Form:
rund
Länge:
30 m
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.445 kg


