HAUPA - Einziehperlonband 5 mx3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150220
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059118
Sonepar Artikelnummer
120096875
Hersteller Artikelnummer
150220
Hersteller Typ
150220
Hersteller Artikel Nr.:
150220
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
5 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.060 kg


