Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einziehspirale 10 mx4 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einziehspirale 10 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150202

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Kopfform - Ring

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059026

Sonepar Artikelnummer

120096901

Hersteller Artikelnummer

150202

Hersteller Typ

150202

Hersteller Artikel Nr.:

150202

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Kopfform:

Ring

Länge:

10 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.691 kg

aus vierfach verdrillten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahlendstücken, Bandstärke 4 mm