HAUPA - Einziehspirale 15 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150204
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059040
Sonepar Artikelnummer
120101180
Hersteller Artikelnummer
150204
Hersteller Typ
150204
Hersteller Artikel Nr.:
150204
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
Ring
Länge:
15 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.988 kg


