HAUPA - Einziehspirale 25 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150208
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Länge - 25 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059088
Sonepar Artikelnummer
120096903
Hersteller Artikelnummer
150208
Hersteller Typ
150208
Hersteller Artikel Nr.:
150208
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Länge:
25 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.820 kg
aus vierfach verdrillten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahlendstücken, Bandstärke 4 mm


