HAUPA - Einziehspirale 30 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150210
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Länge - 30 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059101
Sonepar Artikelnummer
120101181
Hersteller Artikelnummer
150210
Hersteller Typ
150210
Hersteller Artikel Nr.:
150210
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Länge:
30 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.859 kg
aus vierfach verdrillten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahlendstücken, Bandstärke 4 mm


