HAUPA - Einziehspirale 5 mx4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150200
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Länge - 5 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923059019
Sonepar Artikelnummer
120101179
Hersteller Artikelnummer
150200
Hersteller Typ
150200
Hersteller Artikel Nr.:
150200
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Länge:
5 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.312 kg
aus vierfach verdrillten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahlendstücken, Bandstärke 4 mm


