Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einziehstahlband 10 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einziehstahlband 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150152

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923058845

Sonepar Artikelnummer

120096867

Hersteller Artikelnummer

150152

Hersteller Typ

150152

Hersteller Artikel Nr.:

150152

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Länge:

10 m

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.131 kg

mit angenieteter Öse und zwei Zugösen, ohne Suchfeder