Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einziehstahlband 15 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einziehstahlband 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150154

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923058852

Sonepar Artikelnummer

120096868

Hersteller Artikelnummer

150154

Hersteller Typ

150154

Hersteller Artikel Nr.:

150154

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

sonstige

Länge:

15 m

Gewindeanschluss:

Nein

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.208 kg

mit angenieteter Öse und zwei Zugösen, ohne Suchfeder