Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einziehstahlband 20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einziehstahlband 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150156

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Länge - 20 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923058869

Sonepar Artikelnummer

120096869

Hersteller Artikelnummer

150156

Hersteller Typ

150156

Hersteller Artikel Nr.:

150156

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Länge:

20 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.268 kg

mit angenieteter Öse und zwei Zugösen, ohne Suchfeder