Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elastik-Steckverbinder Gr.12 2,8x0,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elastik-Steckverbinder Gr.12 2,8x0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280572

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923090074

Sonepar Artikelnummer

120065087

Hersteller Artikelnummer

280572

Hersteller Typ

280572

Hersteller Artikel Nr.:

280572

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

1 - 12 polig PVC, Farbe natur