Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elastik-Steckverbinder Gr.12 6,3x0,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elastik-Steckverbinder Gr.12 6,3x0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280542

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923089955

Sonepar Artikelnummer

120065085

Hersteller Artikelnummer

280542

Hersteller Typ

280542

Hersteller Artikel Nr.:

280542

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

1 - 12 polig PVC, Farbe natur