HAUPA - Elektrik Crimper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217050
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178604
Sonepar Artikelnummer
121112909
Hersteller Artikelnummer
217050
Hersteller Typ
217050
Hersteller Artikel Nr.:
217050
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
elektrisch
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
10.000 kg


