HAUPA - Elektriker-Handschuhe Gr. 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120007/1
Handschuhgröße - 11
Nennspannung AC - 1000 V
Werkstoff - sonstige
Elektrische Klasse nach EN 60903 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923136703
Sonepar Artikelnummer
120518013
Hersteller Artikelnummer
120007/1
Hersteller Typ
120007/1
Hersteller Artikel Nr.:
120007/1
Handschuhgröße:
11
Nennspannung AC:
1000 V
Werkstoff:
sonstige
Elektrische Klasse nach EN 60903:
0
Länge:
360 mm
Nennspannung DC:
1500 V
Innenfutter:
Nein
Detailausführung der Stulpe:
gerade Stulpe
Art der Krempe:
geschnitten
Außenfarbe:
rot
Innenfarbe:
rot
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Entspricht IEC 60903:
Ja
Entspricht EN 60903:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40151900
Gewicht:
0.300 kg


