Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektriker Handschuhe HUPflash 36000 V GR. 10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektriker Handschuhe HUPflash 36000 V GR. 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121024/10

  • Handschuhgröße - 10

  • Nennspannung AC - 36000 V

  • Werkstoff - sonstige

  • Elektrische Klasse nach EN 60903 - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923621186

Sonepar Artikelnummer

121050593

Hersteller Artikelnummer

121024/10

Hersteller Typ

121024/10

Hersteller Artikel Nr.:

121024/10

Handschuhgröße:

10

Nennspannung AC:

36000 V

Werkstoff:

sonstige

Elektrische Klasse nach EN 60903:

4

Länge:

410 mm

Nennspannung DC:

54000 V

Detailausführung der Stulpe:

gerade Stulpe

Außenfarbe:

rot

Innenfarbe:

schwarz

Störlichtbogengeprüft:

Ja

ATPV-Wert zum Schutz gegen Störlichtbögen:

87.7 cal/cm²

Schutzklasse gegen Störlichtbögen nach IEC 61482-1-2:

APC2

Entspricht IEC 60903:

Ja

Entspricht EN 60903:

Ja

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.940 kg

Drei-in-Eins-Handschuhe die dielektrische, mechanische und thermische (Störlichtbogen-) Beständigkeit kombinieren. Aus Naturkautschuk, mit spezieller Außenbeschichtung aus orangerotem Hochleistungselastomer, schwarze Innenbeschichtung und Schnittkanten, Länge 41 cm. Für Arbeitsspannungen von 500, 1.000, 7.500, 17.000, 26.500 bis 36.000 Volt. Kategorie RC, mit mechanischem Schutz. Störlichtbogengeprüft: Box-Test und ATPV. Speziell strukturierte Außenbeschichtung für gute Griffigkeit, auch unter feuchten oder fettigen Bedingungen. Normen: EN 60903:2003, IEC 60903:2014, PPE Category III (Reg EU 2016/425), IEC 61482-1-2 (Störlichtbogenschutz), ASTM F 2675 VERWENDUNG: - Isolierende Verbundhandschuhe mit integriertem mechanischem Schutz und Störlichtbogenschutz. Hinweis: Die isolierenden Handschuhe HUPflashGloves müssen in der Originalverpackung gelagert werden, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.