Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektriker Schere Edelstahl 150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektriker Schere Edelstahl 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200185

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 150 mm

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923520335

Sonepar Artikelnummer

120518064

Hersteller Artikelnummer

200185

Hersteller Typ

200185

Hersteller Artikel Nr.:

200185

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

150 mm

Mit Drahtschneider:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.083 kg

Soft-Gripschere mit kurzen Klingen und einer speziellen Griffausführung, die auf die Bedürfnisse der Elektroinstallateure abgestimmt wurde. hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand rutschfest durch gerillte Soft-Grip Griffösen ergonomisch (2-Komponenten) mit Abisoliervorrichtung Microverzahnung rostfrei