Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektriker-Schutzhelm grün 1000 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektriker-Schutzhelm grün 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120008

  • Ausführung - Haubenform (Standard)

  • Größe - universal

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054960

Sonepar Artikelnummer

120096835

Hersteller Artikelnummer

120008

Hersteller Typ

120008

Hersteller Artikel Nr.:

120008

Ausführung:

Haubenform (Standard)

Größe:

universal

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

grün

Aufhängung:

ohne

Maß:

510 .. 640 mm

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Einstellung:

Drehknopf

Mit Schweißband:

Ja

Mit Gehörschutz:

Nein

Mit Gesichtsschutzschirm:

Nein

Mit Nackenschutz:

Nein

Für Nennspannung bis:

1000 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

65061010

Gewicht:

0.558 kg

geringes Gewicht, gute Witterungsbeständigkeit auch in Kaltbereichen und eine stabile und sehr bequeme 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, auf Kopfweite einstellbar, Regenrinne, Slots für Gehörschützer, Befestigungsmöglichkeit für Gesichtsschutzschirme (Art. 120010 + 120034). Einsatzdauer bis 5 Jahre.