HAUPA - Elektriker-Schutzhelm Störlichtbogen, Karminrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120041
Größe - universal
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Farbe - rot
Maß - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923621742
Sonepar Artikelnummer
121050372
Hersteller Artikelnummer
120041
Hersteller Typ
120041
Hersteller Artikel Nr.:
120041
Größe:
universal
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
rot
Maß:
510 mm
Mit Schweißband:
Ja
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
370 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.370 kg


