HAUPA - Elektriker-Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120008 GELB
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - gelb
Maß - 510 .. 640 mm
Mit Schweißband - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923054984
Sonepar Artikelnummer
120096836
Hersteller Artikelnummer
120008 GELB
Hersteller Typ
120008 GELB
Hersteller Artikel Nr.:
120008 GELB
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Maß:
510 .. 640 mm
Mit Schweißband:
Ja
Für Nennspannung bis:
1000 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.343 kg


