HAUPA - Elektriker-Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120008 ROT
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - rot
Aufhängung - 4-Punkt
Maß - 510 .. 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923054991
Sonepar Artikelnummer
120096837
Hersteller Artikelnummer
120008 ROT
Hersteller Typ
120008 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
120008 ROT
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot
Aufhängung:
4-Punkt
Maß:
510 .. 640 mm
Einstellung:
Rasterstift
Mit Schweißband:
Ja
Für Nennspannung bis:
1000 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.343 kg


